{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 12 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maat ap max | 0,1 mm | |
Programmeerradius | 0,3 mm | |
Snijlengte Lc | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,7 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Instelhoek κ | 8,5 graden | |
Voeding fz in staal < 60 HRC | 0,037 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206275 3 | |
EAN/GTIN | 4045197860842 | |
Nummer fabrikant | 206275 3 |