{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,04 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,6×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maat ap max | 0,64 mm | |
Programmeerradius | 2,2 mm | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 40 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206268 16 | |
EAN/GTIN | 4045197598066 | |
Nummer fabrikant | 206268 16 |