{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maat ap max | 0,35 mm | |
Programmeerradius | 0,5 mm | |
Snijlengte Lc | 3,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 28 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Instelhoek κ | 9,5 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,079 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206267 5 | |
EAN/GTIN | 4045197860712 | |
Nummer fabrikant | 206267 5 |