VHM-torusfrees HPC 6/0,5 mm

Artikelnummer: 206265 6/0,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating ZOX
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 10 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,7 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,035 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,035 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206265 6/0,5
EAN/GTIN 4045197539168
Nummer fabrikant 206265 6/0,5

Toepassingstabel

Alum.
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

met sterke kern, speciale spaangroeven en grote gepolijste spaanruimtes. Nieuwe generatie hoogrendementfrezen in het HPC-verspaningsbereik.

Toepassing:

speciaal voor de hogesnelheidsbewerking in de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij voor het kopieerfrezen.