VHM-torusfrees TPC 20/3,0 mm

Artikelnummer: 206211 20/3,0
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,12×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 82 mm
Snijkantradius R1 3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 100 mm
Vrijloop-⌀ D1 19 mm
Totale lengte L 154 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Schachtvorm HB
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend 0,125 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206211 20/3,0
EAN/GTIN 4045197812179
Nummer fabrikant 206211 20/3,0

Toepassingstabel

Alum.
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
270
Aluminium > 10% Si
N
180
PMMA acryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Met dubbele spaandeler voor een voorbeeldige spaanvorming.
Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.

Toepassing:

Speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

ae max = 0,12×D voor de TPC-bewerking.
hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-torusfrees TPC 20/3,0 mm

VHM-torusfrees TPC 20/3,0 mm

op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 454,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 398,00
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 309,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 100 mm 100 mm 54 mm 52 mm
Coating DLC ongecoat TiAlN AlCrN
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,12×D 0,12×D 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 0,5×D
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6 h6 h10 f8
Verspaningsstrategie TPC TPC HPC HPC
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen