{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,12×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 65 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 80 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 132 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend | 0,095 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206210 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197811943 | |
Nummer fabrikant | 206210 16/2,0 |