{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 50 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 65 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 24 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,5 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205714 25 | |
EAN/GTIN | 4045197362803 | |
Nummer fabrikant | 205714 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees MTC 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 621,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 502,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 455,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | roze | groen |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Spiraalhoek | 45 | 45 | 45 |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |