{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,4×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,6 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205554 6 | |
EAN/GTIN | 4045197959935 | |
Nummer fabrikant | 205554 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-ruwfrees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 96,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 35,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,6 mm | 5,8 mm | 5,5 mm |
Totale lengte L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | f8 | 0 / −0,03 |
Aantal tanden Z | 5 | 4 | 4 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |