GARANT Master Alu SlotMachine VHM-ruwfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikelnummer: 205266 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: WR
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel WR
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 24 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,5 mm
Totale lengte L 68 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekafronding rv 0,2 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,1 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,12 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 205266 8
EAN/GTIN 4067263130468
Nummer fabrikant 205266 8
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
450
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen.
Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.
Tot 2 × D in massief materiaal bij zeer hoge voedingssnelheden en extreem geluidsarm frezend.
Ramping tot 45° mogelijk.
Zeer hoge voedingssnelheden bij loodrecht insteken mogelijk dankzij speciale insteekgeometrie.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen