binnenzeskantschroevendraaiers voor binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 205.1,27-50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205.1,27-50
EAN/GTIN 7610733009947
Nummer fabrikant PB 205.1,27-50
L-nummer L60060 1074

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic schroevendraaiers
  • voor binnen-zeskantschroeven
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en universeel toepasbaar
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Binnenzeskant schroefmaat metrisch: 1,27 mm
  • Lengte blad: 50 mm
  • Profiel: voor binnenzeskantschroeven mm
  • Schroevendraaier volledige lengte: 125 mm
  • Voor metaalschroeven M: 1.4 mm
  • Voor stelschroeven M: 2.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen