GARANT Master Steel VHM-fijnfrees HPC 8 mm

Artikelnummer: 204019 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 7

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Steel
    Snijkant-⌀ DC 8 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f8
    Aantal tanden Z 7
    Spiraalhoek 45 graden
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 40 mm
    Totale lengte L 81 mm
    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,043 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 204019 8
    EAN/GTIN 4045197954213
    Nummer fabrikant 204019 8

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    240
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    150
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    200
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor nabewerken.
    Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.
    Hoge eigen stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.
    Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
    Zeer lange snijkanten voor efficiënt nabewerken.

    Tip:

    Naslijpen mogelijk vanaf ⌀ DC = 6 mm.
    ae max = 0,05×D

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen