{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Titan | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekafronding rv | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203632 20 | |
EAN/GTIN | 4045197991621 | |
Nummer fabrikant | 203632 20 |