{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,02 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 30 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,038 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203248 10 | |
EAN/GTIN | 4062406253820 | |
Nummer fabrikant | 203248 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-frezen 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 57,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 |
Totale lengte L | 80 | 73 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 10 | 10 |
Spiraalhoek | 45 | 45 |
Aantal tanden Z | 6 | 6 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |