{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203240 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119018 | |
Nummer fabrikant | 203240 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frezen, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 69,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
496 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 263,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 63,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijlengte Lc | 26 mm | 28 mm | 26 mm | 26 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 50 graden | 50 graden | 45 graden | 45 graden |
Type | H | H | H | H |
Aantal tanden Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |