{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 100 mm | |
Totale lengte L | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203108 20 | |
EAN/GTIN | 4045197954206 | |
Nummer fabrikant | 203108 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees met meer spaandelers TPC 20 mm
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
569,00 €
€ 452,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
576,00 €
€ 438,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
535,00 €
€ 399,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
€ 525,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
€ 347,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijlengte Lc | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |