{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 7 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 41 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 52 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Aantal spaandelers | 0 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203102 20 | |
EAN/GTIN | 4045197814524 | |
Nummer fabrikant | 203102 20 |