{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203076 8 | |
EAN/GTIN | 4045197776327 | |
Nummer fabrikant | 203076 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees MTC met inwendige koeling, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 116,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 101,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 99,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Totale lengte L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Spiraalhoek | 45 graden | 38 graden | 35 graden | 35 graden |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Type | N | N | N | N |