{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiXSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 46 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203047 12 | |
EAN/GTIN | 4045197679482 | |
Nummer fabrikant | 203047 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-ruwfrees HPC, TiXSi, ⌀ DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
€ 88,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 182,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijlengte Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |