{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,12 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203009 8M | |
EAN/GTIN | 4045197657206 | |
Nummer fabrikant | 203009 8M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8Mmm
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
91,40 €
€ 66,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
689 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten |
Inwendige koeling | nee | nee |
Snijlengte Lc | 24 mm | 24 mm |
Type | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |