Metaalbewerkingshamer met bol slagvlak , vonkvrij , hickory handvat , Ø slagvlak ca. 27 mm

Artikelnummer: 202H.1SR
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202H.1SR
EAN/GTIN 3148518673501
Nummer fabrikant 202H.1SR
L-nummer L60130 7880

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
  • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen die vonkvorming onderdrukken
  • De slagvlakken van de hamers zijn speciaal ontworpen zonder scherpe randen om elk risico van vonken te voorkomen

Kenmerk:

  • d [mm]: 27,0
  • H [mm]: 101
  • L [mm]: 325
  • [g]: 680