{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,15 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202998 4 | |
EAN/GTIN | 4045197860927 | |
Nummer fabrikant | 202998 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 35,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
247 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
451 stuks direct leverbaar
€ 19,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | blauw | blauw | blauw | blauw |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Spiraalhoek | 40 graden | 35 graden | 35 graden | 40 graden | 38 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | f8 | f8 | d11 | e8 |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,1 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |