{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202995 10 | |
EAN/GTIN | 4045197494054 | |
Nummer fabrikant | 202995 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees HPC 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
509 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
421 stuks direct leverbaar
€ 37,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijlengte Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | f8 | h10 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |