{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 15 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202680 5 | |
EAN/GTIN | 4045197117762 | |
Nummer fabrikant | 202680 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-frees 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
€ 19,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.564 stuks direct leverbaar
€ 17,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | DLC | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Snijlengte Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 20 graden | 30 graden | 20 graden | 20 graden | 30 graden |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |