1/4″ TORX Bit-Dopsleutel T40

Artikelnummer: 2025Z-28 T40
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2025Z-28 T40
EAN/GTIN 4991644010172
Nummer fabrikant 2025Z-28 T40
L-nummer L60050 9585

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 28 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
T40
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen