{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,3 mm | |
Totale lengte L | 54 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202305 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931443 | |
Nummer fabrikant | 202305 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 4,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 19,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 4,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 4,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Schachtvorm | HB | HB | HB | HB |
Snijkant-⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Snijlengte Lc | 9 | 9 | 9 | 9 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |