{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202294 4 | |
EAN/GTIN | 4045197866189 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.062 stuks direct leverbaar
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.167 stuks direct leverbaar
€ 18,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 19,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
555 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Schachtvorm | HB | HB | HB | HB |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 | 0,18 | 0,1 | 0,1 |