GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC 4,5 mm

Artikelnummer: 202289 4,5
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Steel
    Snijkant-⌀ DC 4,5 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 3
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 8 mm
    Totale lengte L 50 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasehoek 90 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,028 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 202289 4,5
    EAN/GTIN 4062406271176
    Nummer fabrikant 202289 4,5

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    290
    Aluminium > 10% Si
    N
    240
    Staal < 500 N/mm²
    P
    140
    Staal < 750 N/mm²
    P
    120
    Staal < 900 N/mm²
    P
    100
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    70
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    50
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra korte snijkant voor maximale stabiliteit. Schachtlengte volgens DIN voor verbeterde ondersteuning van het gereedschap in de opname. Hierdoor wordt de standtijd van het gereedschap significant verhoogd.
    Bespaar op naslijpkosten: het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.
    Gereedschap voor universele bewerking.

    Tip:

    Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB met nr. 202291 bestellen.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen