{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 38 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 13,8 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Correctiefactor voor vc | 1,5 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202280 14 | |
EAN/GTIN | 4045197116468 | |
Nummer fabrikant | 202280 14 |