{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202277 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197880369 | |
Nummer fabrikant | 202277 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 1,5mm
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |