{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202265 7 | |
EAN/GTIN | 4045197930453 | |
Nummer fabrikant | 202265 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-minifrees 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 36,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | TiAlN |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 45 | 45 |
Type | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 | 0,04 |