{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,1 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202244 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406127473 | |
Nummer fabrikant | 202244 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees MTC 7,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 40,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 21,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | AlCrN | AlCrN | DLC | ongecoat |
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Totale lengte L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiraalhoek | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Type | W | N | N | W | N |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |