Uitvoering:
Klaar gemonteerd
Omschrijving:
Maximale belasting: 150 kg
Stevige rechthoekige buisstijlen
Vierkante sporten 30 x 30 mm, aan beide zijden gegroefd
4-voudige geflensde sport/paal verbinding
Eenvoudige hoogteaanpassing van sport tot sport dankzij insteekhaken met automatisch inklikkende optilbeveiliging
Bovenste ladder van maat 2 x 14 sporten met muurwieltjes
Corrosiebestendig geleidingsbeslag
Toppadders tot 3,0 m met nivello®-ladderschoenen
Sprongafstand: 280 mm
Ladderbreedte: 420 mm (zonder dwarsbalk)
Verkrijgbaar met en zonder dwarsbalk
Opmerking: Volgens de norm kan het aangebouwde ladderverlengstuk niet van de ladder worden gescheiden bij lengten van meer dan 3,0 m.
Maximale belasting: 150 kg
Kenmerk:
Gewicht: 32,50 kg
Uitgeschoven lengte: 10,3 m
Lengte ingeschoven: 5,86 m
Bar hoogte: 98 mm
Breedte van de staaf: 25 mm
Werkhoogte: 11,4 m
Buitenbreedte: 420 mm
Draagvermogen: 150 kg
Helling: 70 °
Treediepte/stapdiepte: 30 mm
Afstand sport/stap: 280 mm
Aantal sporten/treden: 2x20 sporten
Materiaal: aluminium
Tip:
Grote goederen
Aluminium sportladders
Levertijd: 3 dagen