Aftrekhaak incl. klemstukken met snelverstelling 150 mm

Artikelnummer: 2018756
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2018756
EAN/GTIN 4036976125283
Nummer fabrikant 2018756
L-nummer L60160 6276

Omschrijving

Omschrijving:

voor bijzonder krappe tussenruimten en moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij de reparaties van transmissies
voor bijzonder krappe tussenruimten en moeilijk bereikbare plaatsen, bijv. bij de reparaties van transmissies

Kenmerk:

  • Breedte haakvoet [mm]: 32
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 17,5 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 11 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 5,5 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen