Stiftsleutelset met T-greep in 2/4 CT module, 17-dlg

Artikelnummer: 2016540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2016540
    EAN/GTIN 4010886878576
    Nummer fabrikant 2016540
    L-nummer L60160 1425

    Omschrijving

    Omschrijving:

    afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm

    Kenmerk:

    • Opslag: 2/4 Check Tool Module
    • Totale breedte [mm]: 316 mm
    • Totale lengte [mm]: 390 mm
    • Materiaal: schuim
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen