{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,02 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 6,3 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 70 HRC | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 70 HRC | 0,007 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201648 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197641458 | |
Nummer fabrikant | 201648 2,5 |