{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,05 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201647 4 | |
EAN/GTIN | 4062406112974 | |
Nummer fabrikant | 201647 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM-frees HPC 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 57,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 17,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | blauw | blauw | groen | zonder | zonder | groen |
Snijkant-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijlengte Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Spiraalhoek | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |