Ring-steeksleutelset in 4/4 CT module, 39-dlg

Artikelnummer: 2016265
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2016265
EAN/GTIN 4010886878392
Nummer fabrikant 2016265
L-nummer L60160 1424

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 4/4 Check tool module
  • Totale breedte [mm]: 633 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim