Lichtmetalen hamer 250 gr

Artikelnummer: 2015110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 2015110
EAN/GTIN 4017981004305
Nummer fabrikant 2015110
L-nummer L60160 5759

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep, Bijna onbreekbare glasvezel steel met kunststof handgreep

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 300 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Hoofdgewicht [g]: 250 g
  • kop Ø 1 [mm]: 40 mm
  • materiaal: Aluminium
  • nettogewicht [kg]: 0.47 kg
  • Stielmateriaal: Glasvezel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen