Slotenmakershamer, Franse vorm, hickory handvat, slagvlak ca. 28 x 28 mm

Artikelnummer: 200H.28
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200H.28
EAN/GTIN 3148517495999
Nummer fabrikant 200H.28
L-nummer L60130 3422

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 88
  • L2 [mm]: 28
  • Stam: 210.MHB02
  • [kg]: 0,380