Metaalbewerkingshamer met FACOM® SLS systeem, Franse vorm, grafiet handvat, slagvlak ca. 60 x 60 mm

Artikelnummer: 200C.60SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 200C.60SLS
EAN/GTIN 3662424029523
Nummer fabrikant 200C.60SLS
L-nummer L60130 10473

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 151
  • L2 [mm]: 60
  • [kg]: 2,825