Steeksleutel met open uiteinde, aandrijving buitenvierkant 20 x 7 mm, SW 36 mm

Artikelnummer: 20.36
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20.36
EAN/GTIN 3148510937601
Nummer fabrikant 20.36
L-nummer L60130 2323

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op 203, 306R en 446 series momentsleutels.

Kenmerk:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 74
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 118
  • [g]: 220