Baggy Denim Stretch X1900 C62

Artikelnummer: 199911418999C62
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 62
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 199911418999C62
EAN/GTIN 7330509459324
Nummer fabrikant 199911418999C62

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% katoen, 30% polyester, 15% polyamide, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zakken
Achterzak met balg
Zakken ter bescherming van de knieën
Voorzakken met rits
Nagelzakken - extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken, Rits voor vaste of losse spijkerzakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak

Details
Knoopgulp
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
Metalen knopen
D-ring in taille

Versterking
CORDURA® 1000 versterkte spijkerzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken en knieën

Functionaliteit
2-weg stretch, Stretch paneel in het kruis en op de kuit, Verlaagd kruis, Ontworpen om laag op de taille gedragen te worden

Omschrijving:

  • Durable craftsman trousers with low crotch and tapered legs
  • Het model heeft een normale pasvorm en wordt in de denimindustrie aangeduid als low crotch of drop crotch, met taps toelopende pijpen
  • De broek is gemaakt van CORDURA® Denim met stretchfunctie en ontworpen om comfortabel op de heup te hangen
  • Voor optimale bewegingsvrijheid en veel comfort, heeft de broek stretchpanelen in het kruis en op de kuiten
  • De knieën en de functionele zakken zijn CORDURA® 1000-versterkt en de spijkerzakken hebben ritsen, waardoor losse of vaste spijkerzakken mogelijk zijn

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen