Werkbroek met 4-weg stretch X1900 D84

Artikelnummer: 199816449900D84
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur schwarz
Confectiemaat DE 84

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 199816449900D84
EAN/GTIN 7330509657898
Nummer fabrikant 199816449900D84

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
93% polyamide, 7% elastaan, Dobby, 4-weg stretch, 295 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
Kniebeschermingszakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Nagelzakken - extra breed voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapsvakken en extra zakken met rits

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Brede lussen aan achterkant en zijkanten, Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Meshouder met knoop
Kunststof gulp met rits
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
D-ring in taille

Reflex
Reflecterend detail op beenzak, Reflecterend detail op kuit

Reinforcement
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, versterkte spijkerzakken, plamuurmeszak, achterzakken en achterkant beenbodem

Functionaliteit
4-weg stretch, Mesh paneel achterkant knie

Finish
Beenbodem met versterking op achterkant

Omschrijving:

  • Vakmansbroek in 4-weg stretchstof, comfort en functie in de perfecte combinatie
  • Veelzijdige en comfortabele vakmansbroek, uiterst zacht en soepel met taps toelopende pijpen
  • Deze broek is ontworpen om veeleisende taken aan te kunnen zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm
  • Het materiaal is een soepele 4-weg stretchstof die zowel sterk als rekbaar is in alle richtingen
  • De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met CORDURA® versterking, een beenzak met ritssluiting en balg, een duimstokzak, voorzakken en functionele gereedschapshouders, bijvoorbeeld lussen om hamers in op te bergen
  • De kniezak is versterkt met CORDURA® stretchstof aan de buitenkant en stretchstof aan de binnenkant voor meer bewegingsvrijheid
  • Zacht mesh stretchmateriaal in de kniebocht voor een goede ventilatie
  • Beenzoom met versterking aan de achterkant voor een effectieve bescherming tegen slijtage

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen