Werkbroek Denim Stretch X1900 C48

Artikelnummer: 199011418999C48
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 48
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 199011418999C48
EAN/GTIN 7330509531853
Nummer fabrikant 199011418999C48

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% katoen, 30% polyester, 15% polyamide, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zakken
Achterzak met balg
Een beenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh, Beenzak met rits
Nagelzakken - extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken, Rits voor vaste of losse spijkerzakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Kneepadzakken - van boven met klep en klittenbandsluiting. Stretchmateriaal aan binnen- en buitenkant voor een betere ergonomische pasvorm

Details
Knoopgulp
Meshouder met knoop
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel, Versterkte kruisnaad
Metalen knopen
D-ring in taille
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Functionaliteit
Stretch panelen in kruis, kuit en kniezak, 2-weg stretch

Versterking
CORDURA®-stretch versterkte kniezakken, CORDURA® 1000 versterkte spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak

Omschrijving:

  • Duurzame vakmanbroek in CORDURA®-denim-stretch met stretchpanelen in kruis en kuit voor optimaal bewegingsbereik
  • Het model heeft een standaard taille en kruis met taps toelopende pijpen
  • Top-loading kniezak in CORDURA®- stretch geschikt voor maximaal comfort, zelfs bij het knielen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen