Sproeifles ∙ hervulbaar

Artikelnummer: 199-4
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
Artikelnummer 199-4
EAN/GTIN 4000896198429
Nummer fabrikant 199-4
L-nummer L60140 3984

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met multifunctionele sprays, zoals bijv. kruipolie, roestoplossers en remreinigers
  • Kostenbesparing door gebruik van grote verpakkingen
  • Veiligheidsklep
  • Vitondichtingen
  • Inclusief 155 mm lange straalbuis en korte sproeier
  • Spuitnevel en puntstraal
  • Gemakkelijke reiniging door tweedelige bouwvorm
  • Eenvoudig te vullen door flessenhals (⌀ 25 mm) of in het onderste gedeelte (⌀ 54 mm)
  • Milieuvriendelijk: FCKW-vrij en herbruikbaar
  • Het ventiel in de bodem dient uitsluitend voor vulling met perslucht
  • Max. bedrijfsdruk [bar]: 8 bar
  • Nettogewicht (kg): 0.4 kg
  • Vulhoeveelheid: 0.227 l

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen