Voordruk-spuitapparaat ∙ schuim

Artikelnummer: 199-3
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
Producttype Sproeifles

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 199-3
EAN/GTIN 4000896207237
Nummer fabrikant 199-3
L-nummer L60140 4780

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Productie van dicht en stevig schuim
  • Drie sproeiers (in de levering inbegrepen) voor de vervaardigingen van nate en droge schuimen en voor de realisatie van verschillende inwerkingstijden
  • Reiniging/desinfectering van oppervlakken, werkstukken, voertuigen, sanitaire inrichtingen
  • Betere visuele controle van de besproeide oppervlakte
  • Voor neutrale reinigingsmiddelen en verdunde zure en alkalische reinigingsmiddelen
  • Voor
    • reinigings- en desinfectiewerkzaamheden aan kussens en tapijten
    • Desinfectie van baden en sanitair
    • Keuken en levensmiddelenindustrie
    • Reiniging van voertuigen, werkbladen, enz.
  • Doorzichtige bestendige tank met vulpeilweergave
  • Geïntegreerde veiligheidsafsluiter (2,5 bar) maakt het mogelijk om het reservoir vóór het openen drukloos te schakelen
  • Viton-afdichtingen
  • Nuttige inhoud: 0,75 l
  • Totale inhoud: 1,5 l
  • Voor het gebruik van chemicaliën met oppervlakactieve eigenschappen (Tenside)
  • Een verhoging van de contactduur tussen de chemicaliën en de te reinigen oppervlakken garandeert een betere werking van het chemische product
  • De dichtingen en materialen zijn bestand tegen de meeste zuren en oplosmiddelen en tegen de meest gebruikte chemicaliën in de industrie, de motorvoertuigtechniek en de professionele reiniging
  • Breedte vulopening
  • Beschermkap voor kamerklep
  • Inclusief 3 sproeiers (zwart = normaal, groen = droog, oranje = nat) voor het instellen van de schuimkwaliteit
  • Speciale sproeier „Schuim“ van het type waaier
  • Speciale vlakke sproeier voor een brede waaierstraal
  • Inclusief 10 reservefilter
  • Flexibele pomphendel tegen breukgevaar
Toepassingsgebied:
  • Reiniging van textiel, kussens en tapijten bij gelijktijdig vermijding van een overmatige bevochtiging voor een vermindering van de drogingstijd en van schimmels en bacteriën
  • Max. bedrijfsdruk [bar]: 3 bar
  • Nettogewicht (kg): 0.47 kg
  • Vulhoeveelheid: 0.75 l

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen