Metaalzaag ∙ 390 mm

Artikelnummer: 1980N
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
Producttype Handzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1980N
EAN/GTIN 4000896009824
Nummer fabrikant 1980N
L-nummer L60140 186

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vleugelmoer voor het opspannen van het zaagblad
  • Met 1 zaagblad 24 tanden/inch
  • Voor zaagbladen van 300 mm
  • DIN 6494 vorm A
  • Afmetingen / lengte: 390 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.72 kg

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen