Motorolie vuladapter

Artikelnummer: 198-17
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
Artikelnummer 198-17
EAN/GTIN 4000896206827
Nummer fabrikant 198-17
L-nummer L60140 4453

Omschrijving

Omschrijving:

  • Olievuladapter voor motorolievultrechter 198-9, te gebruiken op MERCEDES-BENZ motor
    OM 654: A-klasse, type 177 ∙ B-klasse, type 247 ∙ C-klasse, type 205 ∙ E-klasse, type 213 ∙ V-klasse, type 447
    M 282: A-klasse, type 177 ∙ B-klasse, type 247
  • Made in Germany
  • Eenvoudige montage op de motor van het voertuig
  • Garandeert bij verschillende motoren de noodzakelijke langzame, gecontroleerde vulling van de motorolie (tijdbesparing: tijdens het aflopen van de olie kunnen andere werken worden uitgevoerd)
  • Verwisselbare adapter van aluminium voor veel gangbare voertuigmodellen
  • Flexibel gebruik door steeksysteem
  • Met optioneel hoekaansluitstuk 198-12 ook voor moeilijk bereikbare olievulopeningen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen