tang voor borgringen met uitwendige klemming , 90° gebogen , verchroomd , ergonomische kappen , Ø punt 3,2 mm , ringbreedte 85 - 200 mm

Artikelnummer: 197A.32
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 197A.32
    EAN/GTIN 3148518233316
    Nummer fabrikant 197A.32
    L-nummer L60130 3812

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
    • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
    • Kleurcode: Tijdbesparend
    • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

    Kenmerk:

    • d [mm]: 3,2
    • d min. - max. [mm]: 85 - 200
    • L [mm]: 290
    • [g]: 600