Circlip tang , 90° gebogen , verchroomd , ergonomische kappen , Ø punt 1,3 mm , ring breedte 10 - 25 mm

Artikelnummer: 197A.13
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 197A.13
    EAN/GTIN 3148518232937
    Nummer fabrikant 197A.13
    L-nummer L60130 3194

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
    • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
    • Kleurcode: Tijdbesparend
    • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

    Kenmerk:

    • d [mm]: 1,3
    • d min - max. [mm]: 10 - 25
    • L [mm]: 140
    • [g]: 105